| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-28461095 Herst.-Nr.: 1340254 EAN/GTIN: 4063151646080 |
|
|
| | |
| Trennstecker P-DI-MP HV OG Trennstecker, Tiefe: 25,5 mm, Breite: 6,3 mm, Höhe: 22,4 mm, Farbe: orange Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 0,859* | € 1,239* | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 0,8619* | € 1,2519* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 0,8748* | € 1,2648* | | | | | 27 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 0,9407* | € 1,3607* | | | | Lager 6012 | | | | 10 | | € 3,90* | ab € 0,973* | € 1,403* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,03* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|