Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussdeckel D-MPT 2,5-L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-28461643
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1075386
EAN/GTIN:
     4055626779737

Abschlussdeckel D-MPT 2,5-L

Abschlussdeckel, Tiefe: 27 mm, Höhe: 36 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Stärke:
3,2 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 0,0987*
€ 0,1533*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,0995*
€ 0,1535*
Lager 6012
50
€ 3,90*
ab € 0,1126*
€ 0,1736*
2 Tage
74
1
€ 5,99*
ab € 0,102*
€ 0,187*
15 Tage
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 0,1471*
€ 0,2221*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1736*
€ 0,20658
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1636*
€ 0,19468
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1496*
€ 0,17802
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1436*
€ 0,17088
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1126*
€ 0,13399
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 8,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.