Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelsteckdose EO-K/UT/LED/DUO/GN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     6012-28461733
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0804118
EAN/GTIN:
     4055626226514
Suchbegriffe:
Industrierelais
Hutschienen-Steckdose
Schaltschrank-Steckdose
Schaltschranksteckdose

Doppelsteckdose EO-K/UT/LED/DUO/GN

Doppelsteckdose, Steckgesicht Typ K, Schraubanschluss, für Dänemark und weitere Länder, mit Leuchtanzeige, grün, zur Montage auf Tragschiene im Service-Interface oder Direktmontage, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, SR 107-2-D1
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Mit Klappdeckel:
nein
Spannungsart:
AC
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
nein
Mit Kontroll-Leuchte:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
5
Einbautiefe:
75 mm
Schutzart (IP):
IP20
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Stück
€ 5,00*
ab € 21,235*
€ 28,525*
17 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 21,12*
€ 28,57*
Lager 6012
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,81*
€ 29,18*
20 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 22,65*
€ 30,23*
7 Tage
unbekannt
2
pro Paket
€ 5,50*
ab € 23,17*
€ 30,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 29,18*
€ 34,7242
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,86*
€ 33,1534
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,55*
€ 31,5945
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,98*
€ 30,9162
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,81*
€ 25,9539
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 58,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0819262
ab € 2,2367*
Zubehör
Phoenix Contact
0818137
ab € 2,1943*
Zubehör
Phoenix Contact
0808781
ab € 0,3634*
Zubehör
Phoenix Contact
0827464
ab € 0,38734*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.