| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-28461950 Herst.-Nr.: 3270528 EAN/GTIN: 4063151941727 |
|
|
| | |
| Abgriffstecker LPO 10/E Abgriffstecker, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 24 A, Polzahl: 1, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm²- 4 mm², Farbe: grau Weitere Informationen: | | Abisolierlänge: | 8 mm | Bemessungsspannung: | 800 V | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0,14..4 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: | 0,14..2,5 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 0,14..4 mm² | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | sonstige | Anreihbar: | nein | Polzahl: | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 41,68* | € 55,43* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 42,88* | € 57,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,144* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|