| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-28566242 Herst.-Nr.: JSB 21 EAN/GTIN: 7640105924783 |
| |
|
| | |
| Nähmaschine JSB 21 21 Stichprogramme, 4-Stufen-Knopflochprogramm, Geschwindigkeit 800 Stiche/Min., hoher Drehmoment für feste Jeansstoffe, Nähen von Reißverschlüssen möglich, integr. Fadenabschneider, Rückwärtsnähtaste, max. Stichlänge: 4 mm, max. Stichbreite Zickzackstich: 5 mm, automatisches, vertikales Spulensystem, blendfreies LED-Nählicht, integr. Nadeleinfädler, integr. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Nähmaschine | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 141,62* | € 177,31* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 146,72* | € 184,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|