Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelsystem LaurastarLiftXtraalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bügelsystem LaurastarLiftXtraalu
Bügelsystem LaurastarLiftXtraalu
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012-28566270
Hersteller:
     Laurastar
Herst.-Nr.:
     000.0345.535
EAN/GTIN:
     0790776013556
Suchbegriffe:
Bügelstation
Dampf-Bügelstation
Dampfbügelstation
bügelstation laurastar

Bügelsystem LaurastarLiftXtraalu

Bügeln, Entknittern und Hygiene, Anzeige für einsatzbereiten Dampf, Matte zum Abstellen des Bügeleisens, Wasserstand sichtbar, Anzeige bei leerem Tank, 2,3 m Stromkabel, 1,95 m Dampfkabel
Weitere Informationen:
Ausführung:
Dampfgenerator
Bügeltisch:
ohne
Anschlusswert:
2200 W
Max. Druck:
3,5 bar
Volumen des Wassertanks:
1,1 l
Antikalksystem:
ja
Mit Sicherheitsabschaltung:
ja
Bügelsohle:
Aluminiumsohle
Grundfarbe:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: bügelstation
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 472,40*
€ 568,87*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 475,09*
€ 574,50*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 574,50*
€ 683,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 572,37*
€ 681,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 548,43*
€ 652,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,96*
€ 623,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,09*
€ 565,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.