Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Positionsschalter XCKJ10511H7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XCKJ Pos.sch. Rollenh. Kunstst.r., 1Ö+1S, Sprungf., 1/2" NPT
XCKJ Pos.sch. Rollenh. Kunstst.r., 1Ö+1S, Sprungf., 1/2" NPT
XCKJ Pos.sch. Rollenh. Kunstst.r., 1Ö+1S, Sprungf., 1/2" NPT
Artikel-Nr.:
     6012-28568213
Hersteller:
     Telemechanique Sensors
Herst.-Nr.:
     XCKJ10511H7
EAN/GTIN:
     3389118120839
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster

Positionsschalter XCKJ10511H7

XCKJ Positionsschalter Rollenhebel Kunststoffrolle, 1 Öffner und 1 Schließer, Sprungfunktion, 1/2 Zoll NPT.
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
40 mm
Höhe des Sensors:
77 mm
Länge des Sensors:
44 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0,27 A
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Schaltfunktion verrastend:
nein
Ausgang elektronisch:
nein
Zwangsöffnung:
nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 40,20*
€ 52,36*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 40,40*
€ 52,47*
€ 5,95*
ab € 41,15*
€ 53,61*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 41,39*
€ 53,87*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 40,71*
€ 54,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,87*
€ 64,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.