Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Positionsschalter 1S+2Ö ISO20 XCSP3910P20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Positionsschalter 1S+2Ö ISO20 XCSP3910P20
Positionsschalter 1S+2Ö ISO20 XCSP3910P20
Artikel-Nr.:
     6012-28569122
Hersteller:
     Telemechanique Sensors
Herst.-Nr.:
     XCSP3910P20
EAN/GTIN:
     3389110239003
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster

Positionsschalter 1S+2Ö ISO20 XCSP3910P20

Sicherheits-Positionsschalter Kunststoff. XCSP-Sicherheits-Positionsschalter Kunststoffgehäuse, Met.-Kuppenstößel, 2 Ö + 1 S, 1 Leitungseinführung. Komplettgerät, 1 Leitungseinführung M20 x 1,5. Abmessungen Schaltkörper 34 x 34,5 x 79 mm. Zulassung UL und CSA.
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
34 mm
Höhe des Sensors:
89 mm
Länge des Sensors:
35 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
1,5 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0,1 A
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Schaltfunktion verrastend:
nein
Ausgang elektronisch:
nein
Zwangsöffnung:
nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 27,48*
€ 37,38*
€ 8,95*
ab € 26,64*
€ 37,50*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 27,08*
€ 38,04*
€ 5,95*
ab € 28,56*
€ 38,23*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 28,12*
€ 38,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.