Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-28662255 Herst.-Nr.: RK 505/K EAN/GTIN: 4001797134011 |
| |
|
| | |
| Espresso Geschenkset RK 505/K Espresso Geschenkset, bestehend aus: Elektrischer Reisekochplatte RK 501 vollwertige Automatik Mini Kochplatte mit langlebiger Gussheizplatte 80 mm Ø Temperatur stufenlos regelbar, mit Ankochautomatik Überhitzungsschutz Kabelaufwicklung Original Bialetti Moka Kanne Brikka klassisch aus Aluminium, für 2 Tassen innovatives Brühsystem für Crema-Bildung patentiertes Sicherheitsventil Weitere Informationen: | | Bauart: | manuell | Ausführung: | Espresso/Kaffee | Heizsystem: | Dampfdruck-System | Volumen des Wassertanks: | 0,09 l | Fassungsvermögen Espressoteil: | 0,09 l | Anschlusswert: | 500 W | Spannung: | 220..240 V | Grundfarbe: | sonstige | Mit Display: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 76,68* | € 96,16* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 77,24* | € 96,25* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 76,92* | € 96,27* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 80,21* | € 99,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|