Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeeautomat Clessidra ICM 17210


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kaffeeautomat Clessidra ICM 17210
Kaffeeautomat Clessidra ICM 17210
Artikel-Nr.:
     6012-28668097
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     ICM17210
EAN/GTIN:
     8004399333253
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat

Kaffeeautomat Clessidra ICM 17210

Weitere Informationen:
Ausführung:
Kaffeeautomat
Anschlusswert:
1800 W
Spannung:
220..240 V
Tassenzahl:
10
Fassungsvermögen:
1250 ml
Grundfarbe:
sonstige
Integriertes Mahlwerk:
nein
Warmhalteplatte:
ja
Aromaschalter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 106,81*
€ 132,25*
Frei Haus
ab € 117,59*
€ 144,95*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 123,06*
€ 150,96*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 125,28*
€ 154,50*
Frei Haus
ab € 132,08*
€ 161,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,96*
€ 179,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,37*
€ 176,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,14*
€ 170,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,80*
€ 160,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,06*
€ 146,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.