| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-28704536 Herst.-Nr.: 18968 EAN/GTIN: 4250611889686 |
| |
|
| | |
| Folie 18968 Folie für SUN ESG-Abdeckung, Ø350mm Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Abdeckung | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Transparent: | nein | Farbe: | farblos | Werkstoff: | Kunststoff | Durchmesser: | 350 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 18,31* | € 25,78* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,40* | € 25,91* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 19,78* | € 27,97* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 20,75* | € 29,06* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,28* | € 30,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|