| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-28704572 Herst.-Nr.: 982474.000 EAN/GTIN: 4051859310341 |
| |
|
| | |
| Abdeckscheibe 982474.000 Ersatzglas, klarErsatzgläser, D 570 H 10 Weitere Informationen: | | Lichtverteilung: | symmetrisch | Lichtaustritt: | direkt/indirekt | Ausführung des Rasters/Reflektors: | ohne | Raster gelocht: | nein | Reflektor gelocht: | nein | Lichtverteiler: | ohne | Werkstoff: | Glas | Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel: | klar | Ausstrahlungswinkel: | 120 ° | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 40,07* | € 54,11* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 40,13* | € 54,23* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 41,24* | € 55,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|