| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-28713102 Herst.-Nr.: 686199 EAN/GTIN: 4007235861990 |
| |
|
| | |
| Wand-u.Deckenleuchte weiß 686199 Albert-Wand- und Deckenleuchte 686199\naus korrosionsbeständigem Aluminiumguß mit opalem Glas. Eingerichtet für 1 xTC-D 13W, Fassung G 24 d-1.Farbe: weiß Schutzart IP 44- Schutzklasse : 300 x 200 x 95 -Wand- und Deckenleuchte 686199aus korrosionsbeständigem Aluminiumguß mit opalem Glas. Eingerichtet für 1 x Glühlampe A60 75 W, Fassung E27.Farbe: weiß Schutzart IP 44 - Schutzklasse : 300 x 200 x 95 mm Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Leuchtmittel: | sonstige | Mit Leuchtmittel: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 138,13* | € 138,13* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 122,44* | € 149,51* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 122,22* | € 150,13* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 124,94* | € 153,16* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 127,26* | € 155,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|