| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-28713725 Herst.-Nr.: 606263 EAN/GTIN: 4007235062632 |
| |
|
| | |
| Wand-u.Deckenleuchte sw-si 606263 Albert-Wand- und Deckenleuchte 606263 aus korrosionsbeständigem Aluminiumguß mit opalem Glas. Eingerichtet für 1 Glühlampe A60 75W, Fassung E27 Farbe: schwarz- IP 44 - Schutzklasse : 300 x 200 x 100 mm Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Leuchtmittel: | sonstige | Mit Leuchtmittel: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 144,27* | € 175,69* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 176,75* | € 176,75* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 148,02* | € 180,37* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 153,55* | € 187,48* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 154,93* | € 188,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|