Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandarm 661008


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandarm 661008
Wandarm 661008
Artikel-Nr.:
     6012-28713978
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     661008
EAN/GTIN:
     4007235610086
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
Lichtmastleuchte

Wandarm 661008

Albert-Wandausleger 661008 - zu Mastaufsatzleuchten\naus verzinktem Stahl Farbe: schwarz Abmessungen: 80 x 420 x 400 mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
420 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
500 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 290,50*
€ 290,50*
Frei Haus
ab € 256,22*
€ 302,71*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 257,53*
€ 303,27*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 257,99*
€ 305,54*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 261,26*
€ 308,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,54*
€ 363,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,97*
€ 358,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,20*
€ 341,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,34*
€ 335,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,99*
€ 307,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.