| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-28714912 Herst.-Nr.: 639431352 EAN/GTIN: 4021553111438 |
| |
|
| | |
| LED-Wallwasher RGB 639431352 Eleganter Wallwasher mit hoher Lichtausbeute für architektonischer Flächenbeleuchtung für den Indoor-Bereich mit gerader Kunststoffabdeckung, Binning nach 3 SDCM, Gehäuse in RAL-Farben auf Anfrage möglich, dimmbar bei Verwendung von entsprechendem Betriebsgerät, naht- und schattenloses Aneinanderreihen möglich, mehrere Leuchten mit einem Steuergerät betreibbar, Temperaturüberwachung: LEDs werden bei Überhitzung gedimmt und somit vor Zerstörung geschützt, 1 Kanal Linearleuchte, Nichia Power LEDs, mit Blendschutz Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Traversenmontage: | nein | Geeignet für Podest-/Bodenmontage: | ja | Geeignet für Stromschienenmontage: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 392,25* | € 465,52* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 390,37* | € 466,09* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 395,18* | € 469,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|