Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Wallwasher RGBW 626736352


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Wallwasher RGBW 626736352
Artikel-Nr.:
     6012-28714986
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     626736352
EAN/GTIN:
     4021553111148
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
Lichtbandleuchte

LED-Wallwasher RGBW 626736352

Hochwertige Linearleuchte bestückt mit CREE-Power LEDs, eloxiertes Aluminiumgehäuse, Temperaturüberwachung, LEDs werden bei Überhitzung gedimmt und somit vor Zerstörung geschützt, eleganter Wallwasher mit hoher Lichtausbeute für architektonische Flächenbeleuchtung,, naht- und schattenloses Aneinanderreihen möglich, inkl. 5m Anschlusskabel
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Lichtbandsystem, lichtbandleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 325,34*
€ 389,42*
€ 5,95*
ab € 324,55*
€ 389,98*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 330,04*
€ 393,05*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,05*
€ 467,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,90*
€ 463,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,95*
€ 446,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,33*
€ 434,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,04*
€ 392,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Josef Barthelme
62399488
ab € 19,46*
Zubehör
Josef Barthelme
62399489
ab € 32,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.