Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckwandhalter grau XLED Home 2/ Pro 240 053086


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckwandhalter grau XLED Home 2/ Pro 240 053086
Eckwandhalter grau XLED Home 2/ Pro 240 053086
Artikel-Nr.:
     6012-28717696
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     053086
EAN/GTIN:
     4007841053086

Eckwandhalter grau XLED Home 2/ Pro 240 053086

Für Ecken und Kanten! Eckwandhalter für Strahler-Serie XLED home 2 und XLED PRO 240.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Transparent:
nein
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
30 mm
Breite:
88 mm
Höhe:
53 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,39*
€ 13,53*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,44*
€ 13,60*
€ 5,00*
ab € 9,70*
€ 13,98*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,02*
€ 14,44*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 11,00*
€ 15,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.