Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Laterne Rostoptik 7819-970


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Laterne Rostoptik 7819-970
LED-Laterne Rostoptik 7819-970
Artikel-Nr.:
     6012-28720023
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7819-970
EAN/GTIN:
     7318307819977
Suchbegriffe:
Dimmer
LED-Dimmer
Laternenleuchten
laternenleuchten

LED-Laterne Rostoptik 7819-970

Cannes LED USB-Laterne 42cm Rost, dimmbar 2700/3000K
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Ausführung:
Leuchter
Anzahl der Lichtpunkte:
1
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe:
rostfarben
Anschlussleistung:
2,2 W
Batteriebetrieben:
ja
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 85,61*
€ 85,61*
€ 4,95*
ab € 68,18*
€ 86,75*
€ 5,00*
ab € 75,79*
€ 96,10*
€ 8,50*
ab € 77,48*
€ 98,24*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 78,10*
€ 99,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,02*
€ 117,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,03*
€ 115,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,00*
€ 110,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,61*
€ 107,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,10*
€ 92,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7811-750
ab € 66,23*
Ähnlich
Konstsmide
7814-960
ab € 57,68*
Ähnlich
Konstsmide
7821-300
ab € 92,09*
Ähnlich
Konstsmide
7821-750
ab € 92,14*
Ähnlich
Konstsmide
7818-970
ab € 64,00*
Ähnlich
Konstsmide
7813-750
ab € 58,43*
Ähnlich
Konstsmide
7822-750
ab € 94,97*
Ähnlich
Konstsmide
7823-750
ab € 96,01*
Ähnlich
Konstsmide
7815-250
ab € 102,16*
Ähnlich
Konstsmide
7815-750
ab € 101,72*
Ähnlich
Konstsmide
7820-750
ab € 76,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.