Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-28727044 Herst.-Nr.: 96635294 EAN/GTIN: 9010299642646 |
|
|
| | |
| Frontring sw LARA/SARA #96635294 Frontring schwarz für LARA VARIOFLEX und SARA VARIOFLEX 250 Wand- und Deckenleuchten. Material: PC. Biologisch abbaubarer PLA-Kunststoffbeutel, kompostierbar gemäß DIN EN 13432. Abmessungen: Durchmesser 255 x 75 mm, Gewicht: 0,13 kg. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Dekorelement | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | schwarz | Höhe/Tiefe: | 75 mm | Durchmesser: | 255 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 6,80* | € 9,81* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,81* | € 9,82* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 7,70* | € 11,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|