| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-28727810 Herst.-Nr.: 480040002 EAN/GTIN: 4041254364759 |
| |
|
| | |
| LED-Mastleuchte 4000K 48 1603 RFLO LED-Außenleuchte, 35 W, 5000 lm, SKII, IP66, asymmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 70, Ta -40 °C/+25 °C, L90>100000 h (@ Ta max), Ready for Light Management Systems (RFL), Sockel oben (RFLO), Scheibe Sicherheitsglas klar, Gehäuse Alu-Druckguss, Lackiert, Farbe grau, DB 702, EAN/GTIN:4041254364759.LED-Außenleuchte der GreenLine-Serie mit herausragend nachhaltiger Produktgestaltung. Weitere Informationen: | | Montageart: | Aufsatz/Ansatz | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Oberflächenschutz: | pulverbeschichtet | Gehäusefarbe: | grau | Werkstoff der Abdeckung: | Glas transparent | Spannungsart: | AC | Nennspannung: | 220..240 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 496,71* | € 578,21* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 528,64* | € 612,77* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 535,76* | € 621,30* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 541,68* | € 627,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|