Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenplatte 6114


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenplatte 6114
Artikel-Nr.:
     6012-28732580
Hersteller:
     DOTLUX
Herst.-Nr.:
     6114
EAN/GTIN:
     4255678602674
Suchbegriffe:
Montageplatte
montageplatte

Bodenplatte 6114

Optionaler verstärkter Einschiebling zur Befestigung der WAY -Pollerleuchten Perfekte Kombination mit dem WAY Betonanker 6200
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
115 mm
Breite:
115 mm
Höhe:
75 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 48,12*
€ 63,44*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,06*
€ 63,56*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 49,64*
€ 65,38*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,38*
€ 77,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,25*
€ 76,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,29*
€ 72,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,87*
€ 68,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.