Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crepes-Maker 700W, kabellos 677 ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Crepes-Maker 700W, kabellos 677 ws
Crepes-Maker 700W, kabellos 677 ws
Artikel-Nr.:
     6012-28752812
Hersteller:
     Cloer
Herst.-Nr.:
     677
EAN/GTIN:
     4004631006772
Suchbegriffe:
Crepe-Maker
Crepemaker
Crêpes-Maker
crepe-maker cloer

Crepes-Maker 700W, kabellos 677 ws

Aufsetzen und Abnehmen in beliebiger Position durch Cordless Zentralkontakt, Kabellänge 73 cm, Antihaftbeschichtung, Kontrolllampe, Backfläche 18,5 cm Ø, mit Teigschale, weißes Kunststoffgehäuse
Weitere Informationen:
Ausführung:
Crepes-Automat
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anzahl der Plattensätze:
1
Regelbarer Thermostat:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: crepe maker
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 27,43*
€ 35,60*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,10*
€ 37,12*
2 Tage
3
€ 6,40*
ab € 29,73*
€ 37,45*
€ 5,46*
ab € 32,21*
€ 40,58*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 33,39*
€ 41,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.