| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-28767311 Herst.-Nr.: 99223.013.W EAN/GTIN: 4010319326483 |
| |
|
| | |
| Buchstabe W 120mm 99223.013.W Neue stabile, klebfeste Folienzeichen für Serie Die superflacheHausnummernleuchte. Weitere Informationen: | | Anzeigeart: | Großbuchstabe | Ausführung: | W | Farbe Aufdruck: | schwarz | Transparenter Aufdruck: | nein | Farbe Hintergrund: | farblos | Transparenter Hintergrund: | ja | Werkstoff: | Kunststoff | Befestigungsart: | selbstklebend | Mit Befestigungsmaterial: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 2,60* | € 4,14* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,61* | € 4,16* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,94* | € 4,65* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 2,94* | € 4,65* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 4,38* | € 6,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|