Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorsatzrahmen m.Torblenden 982170.003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Vorsatzrahmen 438x438x31 982170.003 m.Torblenden
RZB Vorsatzrahmen 438x438x31 982170.003 m.Torblenden
Artikel-Nr.:
     6012-28784718
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     982170.003
EAN/GTIN:
     4051859143628

Vorsatzrahmen m.Torblenden 982170.003

Torblende zum Aufstecken. 360 Grad drehbar. Edelstahl pulverbeschichtet.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Lichtverteiler:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 114,01*
€ 139,73*
Frei Haus
ab € 115,77*
€ 141,38*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 118,56*
€ 144,81*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 120,40*
€ 147,06*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 127,21*
€ 155,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,06*
€ 175,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,35*
€ 172,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,80*
€ 165,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,25*
€ 159,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,40*
€ 143,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.