Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Fassadenleuchte 8792946080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Fassadenleuchte 8792946080
LED-Fassadenleuchte 8792946080
Artikel-Nr.:
     6012-28792836
Hersteller:
     Willy Meyer+Sohn
Herst.-Nr.:
     8792946080
EAN/GTIN:
     4022644439417
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
Lichtleiste

LED-Fassadenleuchte 8792946080

Mit 3 x 2,5 W Hochleistungs-LED, warmweiß (3000 K) Schutzklasse I, IP67, ENEC, IK10 Leuchte aus Aluminiumprofil und Aluminium-Druckguss, Polyesterpulver beschichtet, alle äußeren Stahlteile rostfrei, Polycarbonat-Abdeckung, Silikondichtung, Verschluss mit 2 Edelstahlschrauben, Befestigungswinkel: 2 Bohrungen Durchmesser 6,5 mm, Abstand 315 mm, Neigungsbereich 220 Grad, Kabelanschluss: M20, Betriebsgerät (AC/DC) eingebaut
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 409,19*
€ 480,23*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 411,63*
€ 484,59*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,59*
€ 576,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,86*
€ 569,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,47*
€ 550,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,34*
€ 533,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,63*
€ 489,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.