Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Holzschraube DIN571 galv.verz. 0008/001/02 8x40


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskant-Holzschraube DIN571 galv.verz. 0008/001/02 8x40
Sechskant-Holzschraube DIN571 galv.verz. 0008/001/02 8x40
Artikel-Nr.:
     6012-28850246
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0008/001/02 8x40
EAN/GTIN:
     4044325952862
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube

Sechskant-Holzschraube DIN571 galv.verz. 0008/001/02 8x40

Sechskant-Holzschraube DIN 571 galv. verzinkt KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gehärtet:
nein
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Länge:
40 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 11,99*
€ 16,82*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 13,70*
€ 18,99*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,99*
€ 22,5981
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,79*
€ 22,3601
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,04*
€ 21,4676
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,12*
€ 20,3728
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,57*
€ 19,7183
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,70*
€ 16,303
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,137* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.