Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Holzschraube DIN571 galv.verz. 0008/001/01 16x90


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskant-Holzschraube DIN571 galv.verz. 0008/001/01 16x90
Sechskant-Holzschraube DIN571 galv.verz. 0008/001/01 16x90
Artikel-Nr.:
     6012-28850282
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0008/001/01 16x90
EAN/GTIN:
     4001796497216
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube

Sechskant-Holzschraube DIN571 galv.verz. 0008/001/01 16x90

Sechskant-Holzschraube DIN 571 galv. verzinkt HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gehärtet:
nein
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Länge:
90 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 9,305*
€ 12,955*
€ 5,46*
ab € 12,08*
€ 16,82*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 13,71*
€ 19,10*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,10*
€ 22,729
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,79*
€ 22,3601
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,98*
€ 21,3962
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,97*
€ 20,1943
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,41*
€ 19,5279
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,71*
€ 16,3149
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,5484* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.