Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Holzschraube DIN571 feuerverz. 0008/061/01 16x120


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskant-Holzschraube DIN571 feuerverz. 0008/061/01 16x120
Sechskant-Holzschraube DIN571 feuerverz. 0008/061/01 16x120
Artikel-Nr.:
     6012-28850381
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0008/061/01 16x120
EAN/GTIN:
     4001796499180
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube

Sechskant-Holzschraube DIN571 feuerverz. 0008/061/01 16x120

Sechskant-Holzschraube DIN 571 feuerverzinkt (tzn) HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gehärtet:
nein
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Länge:
120 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 17,5825*
€ 24,0125*
€ 5,00*
ab € 19,04*
€ 26,01*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 21,72*
€ 29,04*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,04*
€ 34,5576
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,69*
€ 34,1411
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,37*
€ 32,5703
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,25*
€ 31,2375
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,55*
€ 30,4045
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,72*
€ 25,8468
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,8688* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.