Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube mit Schaft 0009/001/01 6x25


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantschraube mit Schaft 0009/001/01 6x25
Sechskantschraube mit Schaft 0009/001/01 6x25
Artikel-Nr.:
     6012-28851651
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0009/001/01 6x25
EAN/GTIN:
     4001796505461
Suchbegriffe:
DIN 601
DIN 601 Schraube
DIN 601 Sechskantschraube
Schraube DIN 601

Sechskantschraube mit Schaft 0009/001/01 6x25

Sechskantschraube inkl. Mutter mit Schaft DIN 601 galv. verzinkt HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
5.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge bis Unterkante Kopf:
25 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 13,16*
€ 18,07*
€ 5,00*
ab € 15,83*
€ 21,62*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 17,97*
€ 24,45*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,45*
€ 29,0955
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,84*
€ 28,3696
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,78*
€ 27,1082
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,73*
€ 25,8587
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,22*
€ 25,2518
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,97*
€ 21,3843
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,03594* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.