Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube mit Schaft 0009/001/01 6x70


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantschraube mit Schaft 0009/001/01 6x70
Sechskantschraube mit Schaft 0009/001/01 6x70
Artikel-Nr.:
     6012-28851660
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0009/001/01 6x70
EAN/GTIN:
     4001796505607
Suchbegriffe:
DIN 601
DIN 601 Schraube
DIN 601 Sechskantschraube
Schraube DIN 601

Sechskantschraube mit Schaft 0009/001/01 6x70

Sechskantschraube inkl. Mutter mit Schaft DIN 601 galv. verzinkt HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
5.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge bis Unterkante Kopf:
70 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 27,77*
€ 36,95*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 28,75*
€ 38,09*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,09*
€ 45,3271
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,94*
€ 45,1486
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,83*
€ 42,6377
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,67*
€ 41,2573
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,51*
€ 39,8769
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,75*
€ 34,2125
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,14375* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.