Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube 8.8 m.Gewinde bis Kopf 0222/001/01 8x110


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantschraube 8.8 m.Gewinde bis Kopf 0222/001/01 8x110
Sechskantschraube 8.8 m.Gewinde bis Kopf 0222/001/01 8x110
Artikel-Nr.:
     6012-28853587
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0222/001/01 8x110
EAN/GTIN:
     4001796162343
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017

Sechskantschraube 8.8 m.Gewinde bis Kopf 0222/001/01 8x110

Sechskantschraube 8.8 mit Gewinde bis Kopf DIN EN ISO 4017(ehem.DIN 933) galv. verzinkt HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge bis Unterkante Kopf:
110 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 16,32*
€ 22,19*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 16,42*
€ 22,31*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 18,51*
€ 25,15*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,15*
€ 29,9285
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,48*
€ 29,1312
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,35*
€ 27,7865
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,32*
€ 26,5608
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,79*
€ 25,9301
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,51*
€ 22,0269
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1851* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.