Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube 12.9 Innen-6-kant 0302/000/01 24x110


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zylinderschraube 12.9 Innen-6-kant 0302/000/01 24x110
Zylinderschraube 12.9 Innen-6-kant 0302/000/01 24x110
Artikel-Nr.:
     6012-28854828
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0302/000/01 24x110
EAN/GTIN:
     4001796739217
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...

Zylinderschraube 12.9 Innen-6-kant 0302/000/01 24x110

Zylinderschraube mit Innensechskant 12.9 DIN EN ISO 4762(ehem.DIN 912) HP 10 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindemaß (metrisch):
24
Länge bis Unterkante Kopf:
110 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 30,55*
€ 40,41*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 30,859*
€ 40,529*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 31,71*
€ 41,61*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,61*
€ 49,5159
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,21*
€ 49,0399
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,87*
€ 46,2553
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,64*
€ 44,7916
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,44*
€ 43,3636
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,71*
€ 37,7349
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,171* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.