Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube 8.8 Innen-6-kant 0303/000/01 12x55


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderschraube 8.8 Innen-6-kant 0303/000/01 12x55
Artikel-Nr.:
     6012-28854945
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0303/000/01 12x55
EAN/GTIN:
     4001796740947
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube

Zylinderschraube 8.8 Innen-6-kant 0303/000/01 12x55

Zylinderschrauben 8.8 mit Innensechskant und Schlüsselführung niedrig Kopf DIN 6912 HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindemaß (metrisch):
12
Länge bis Unterkante Kopf:
55 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 93,50*
€ 117,05*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 97,71*
€ 121,45*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 121,45*
€ 144,5255
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 119,85*
€ 142,6215
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 115,77*
€ 137,7663
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 113,26*
€ 134,7794
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 97,71*
€ 116,2749
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,9771* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.