Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Notleuchte 3000K 672229.002.89


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Notleuchte 672229.002.89 Einbaudownlight LED/9W-3000K D190
RZB Notleuchte 672229.002.89 Einbaudownlight LED/9W-3000K D190
Artikel-Nr.:
     6012-28859617
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     672229.002.89
EAN/GTIN:
     4051859175315
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Notleuchte 3000K 672229.002.89

Superflaches LED Einbau-Downlight. Zur Rettungswegbeleuchtung. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA). Abdeckung Kunststoff opal matt. Deckenbefestigung mit Federsystem. Inklusive Betriebsgerät extern über Steckverbindung, Verbindungsleitung 250 mm. Gleichspannungstauglich - geeignet für zentrale Notstromversorgung.
Weitere Informationen:
Montageart:
Einbau
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung
Geeignet für Kennzeichnungsart:
sonstige
Mit Piktogramm:
nein
Überwachungseinrichtung:
sonstige
Geeignet für Bereitschaftsschaltung:
nein
Geeignet für Dauerschaltung:
ja
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 145,79*
€ 178,36*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 145,23*
€ 178,98*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 151,37*
€ 184,97*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 151,17*
€ 185,74*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 154,21*
€ 188,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,74*
€ 221,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,26*
€ 219,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,01*
€ 208,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,87*
€ 200,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,17*
€ 179,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.