Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift gehärtet, Stahl 1658/000/01 2,5x6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIN 6325 Zylinderstifte gehärtet, Stahl Toleranzfeld m6 2,5x6mm HP
DIN 6325 Zylinderstifte gehärtet, Stahl Toleranzfeld m6 2,5x6mm HP
Artikel-Nr.:
     6012-28861876
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1658/000/01 2,5x6
EAN/GTIN:
     4001796294631
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734

Zylinderstift gehärtet, Stahl 1658/000/01 2,5x6

Zylinderstifte gehärtet, Stahl Toleranzfeld m6 HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser:
2,5 mm
Länge:
6 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
500
€ 8,50*
ab € 0,0302*
€ 0,0422*
200
€ 5,00*
ab € 0,03015*
€ 0,04245*
Lager 6012
200
€ 3,90*
ab € 0,03415*
€ 0,04825*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,04825*
€ 0,05742
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,04765*
€ 0,0567
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,04545*
€ 0,05409
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,04435*
€ 0,05278
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,04205*
€ 0,05004
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,03415*
€ 0,04064
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 9,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.