Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gesipa-Blindnietmutter Alu Senkkopf 2930/000/01 5x7x13,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindnietmuttern Alu Flachrundkopf M 5 x 7 x 13,5
Blindnietmuttern Alu Flachrundkopf M 5 x 7 x 13,5
Blindnietmuttern Alu Flachrundkopf M 5 x 7 x 13,5
Blindnietmuttern Alu Flachrundkopf M 5 x 7 x 13,5
Blindnietmuttern Alu Flachrundkopf M 5 x 7 x 13,5
Blindnietmuttern Alu Flachrundkopf M 5 x 7 x 13,5
Blindnietmuttern Alu Flachrundkopf M 5 x 7 x 13,5
Blindnietmuttern Alu Flachrundkopf M 5 x 7 x 13,5
Artikel-Nr.:
     6012-28862018
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     2930/000/01 5x7x13,5
EAN/GTIN:
     5013656410173
Suchbegriffe:
Flachkopf-Blindnietmutter
Kleinkopf-Blindnietmutter
Senkkopf-Blindnietmutter
senkkopf-blindnietmutter gesipa

Gesipa-Blindnietmutter Alu Senkkopf 2930/000/01 5x7x13,5

Gesipa-Blindnietmuttern Alu Standard HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewindeart:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
5
Außendurchmesser:
5 mm
Kopfform:
sonstige
Länge:
7 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,07443*
€ 0,09273*
17 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,07452*
€ 0,09522*
3 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,07839*
€ 0,09959*
17 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,07883*
€ 0,10082*
Lager 6012
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,13518*
€ 0,16818*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,16818*
€ 0,20013
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,16318*
€ 0,19418
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,13518*
€ 0,16086
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 84,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.