Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gesipa-Blindnietmutter Kleinkopf, hell-vz. 2935/000/01 6x9x15,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindnietmuttern Stahl-gerändelt Kleinkopf M 6 x 9 x 15,5
Blindnietmuttern Stahl-gerändelt Kleinkopf M 6 x 9 x 15,5
Blindnietmuttern Stahl-gerändelt Kleinkopf M 6 x 9 x 15,5
Blindnietmuttern Stahl-gerändelt Kleinkopf M 6 x 9 x 15,5
Blindnietmuttern Stahl-gerändelt Kleinkopf M 6 x 9 x 15,5
Blindnietmuttern Stahl-gerändelt Kleinkopf M 6 x 9 x 15,5
Blindnietmuttern Stahl-gerändelt Kleinkopf M 6 x 9 x 15,5
Artikel-Nr.:
     6012-28862045
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     2935/000/01 6x9x15,5
EAN/GTIN:
     5013656420813
Suchbegriffe:
Flachkopf-Blindnietmutter
Kleinkopf-Blindnietmutter
Senkkopf-Blindnietmutter
senkkopf-blindnietmutter gesipa

Gesipa-Blindnietmutter Kleinkopf, hell-vz. 2935/000/01 6x9x15,5

Gesipa-Blindnietmuttern Stahl gerändelt Kleinkopf hell-verzinkt HP 250 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
6
Außendurchmesser:
9 mm
Kopfform:
sonstige
Länge:
15,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
250
€ 5,95*
ab € 0,1092*
€ 0,1512*
5 Tage
unbekannt
1000
Frei Haus
ab € 0,1274*
€ 0,1574*
9 Tage
unbekannt
250
Frei Haus
ab € 0,11955*
€ 0,16755*
5 Tage
458
250
€ 4,30*
ab € 0,12883*
€ 0,18279*
Lager 6012
250
Frei Haus
ab € 0,2022*
€ 0,2722*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,2722*
€ 0,32392
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2522*
€ 0,30012
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2422*
€ 0,28822
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2022*
€ 0,24062
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 68,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.