Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kotflügelscheibe Stärke 1,25mm 2104/001/01 5,3x25


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kotflügelscheibe Stärke 1,25mm 2104/001/01 5,3x25
Kotflügelscheibe Stärke 1,25mm 2104/001/01 5,3x25
Artikel-Nr.:
     6012-28862720
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     2104/001/01 5,3x25
EAN/GTIN:
     4001796323317
Suchbegriffe:
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Kotflügelunterlegscheibe

Kotflügelscheibe Stärke 1,25mm 2104/001/01 5,3x25

Kotflügelscheiben Stärke 1,25 mm galv. verzinkt HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
5,3 mm
Außendurchmesser:
25 mm
Stärke:
1,25 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
5
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 9,51*
€ 13,43*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 9,52*
€ 13,45*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 10,78*
€ 15,14*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,14*
€ 18,0166
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,02*
€ 17,8738
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,33*
€ 17,0527
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,68*
€ 16,2792
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,11*
€ 15,6009
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,78*
€ 12,8282
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02156* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.