Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-28863034 Herst.-Nr.: 3357/000/01 8x90 EAN/GTIN: 4001796605130 |
| |
|
| | |
| Zylinderschraube A2 Innen-6-kant 3357/000/01 8x90 Zylinderschrauben mit Innensechskant A2 DIN EN ISO 4762 HP 100 Stück Weitere Informationen: | | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Werkstoffgüte: | Edelstahl 304 (1.4301) | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Kopfform: | Zylinderkopf | Gewindemaß (metrisch): | 8 | Länge bis Unterkante Kopf: | 90 mm | Schraubsystem: | Innensechskant | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Edelstahlschraube DIN 912 metrisch, Edelstahlschraube ISO 4762, ISO 4762 Edelstahl, Zylinderschraube ohne Norm, din 912 metrisch |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 31,19* | € 41,22* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 52,33* | € 68,28* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 53,86* | € 70,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5386* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|