Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube A2 Innen-6-kant 3402/000/01 4x25


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführun... M4x25mm HP
DIN 6912 Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführun... M4x25mm HP
Artikel-Nr.:
     6012-28864737
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3402/000/01 4x25
EAN/GTIN:
     4001796628191
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube

Zylinderschraube A2 Innen-6-kant 3402/000/01 4x25

Zylinderschrauben mit Innen- sechskant und Schlüsselführung niedriger Kopf A2 HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindemaß (metrisch):
4
Länge bis Unterkante Kopf:
25 mm
Schraubsystem:
Innensechskant
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 33,06*
€ 43,47*
€ 5,00*
ab € 49,01*
€ 64,09*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 50,75*
€ 65,84*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,84*
€ 78,3496
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,94*
€ 76,0886
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,38*
€ 71,8522
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,65*
€ 69,7935
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,32*
€ 68,2108
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,75*
€ 60,3925
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,1015* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.