Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube 4.8 Schlitz, galv.verz. 0420/001/01 10x90


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Senkschraube 4.8 Schlitz, galv.verz. 0420/001/01 10x90
Senkschraube 4.8 Schlitz, galv.verz. 0420/001/01 10x90
Artikel-Nr.:
     6012-28865269
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0420/001/01 10x90
EAN/GTIN:
     4001796564918
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009

Senkschraube 4.8 Schlitz, galv.verz. 0420/001/01 10x90

Senkschraube 4.8 mit Schlitz DIN EN ISO 2009(ehem.DIN 963) galv. verzinkt HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
4.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge bis Unterkante Kopf:
90 mm
Schraubsystem:
Schraubschlitz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 13,09*
€ 18,05*
€ 5,00*
ab € 21,38*
€ 28,74*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 24,50*
€ 31,91*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,91*
€ 37,9729
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,84*
€ 37,8896
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,42*
€ 36,1998
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,45*
€ 35,0455
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,67*
€ 34,1173
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,50*
€ 29,155
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,245* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.