Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube 4.8 Schlitz, galv.verz. 0420/001/01 8x14


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Senkschraube 4.8 Schlitz, galv.verz. 0420/001/01 8x14
Senkschraube 4.8 Schlitz, galv.verz. 0420/001/01 8x14
Artikel-Nr.:
     6012-28865359
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0420/001/01 8x14
EAN/GTIN:
     4001796563874
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009

Senkschraube 4.8 Schlitz, galv.verz. 0420/001/01 8x14

Senkschraube 4.8 mit Schlitz DIN EN ISO 2009(ehem.DIN 963) galv. verzinkt HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
4.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge bis Unterkante Kopf:
14 mm
Schraubsystem:
Schraubschlitz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 9,81*
€ 13,62*
€ 5,00*
ab € 50,97*
€ 65,74*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 52,69*
€ 67,64*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,64*
€ 80,4916
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,51*
€ 79,1469
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,51*
€ 75,5769
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,79*
€ 73,5301
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 60,43*
€ 71,9117
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 52,69*
€ 62,7011
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,10538* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.