Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrundkopfschraube m.Innen-6-K.+Bund 0351/002/01 8x40


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Halbrundkopfschraube m.Innen-6-K.+Bund 0351/002/01 8x40
Halbrundkopfschraube m.Innen-6-K.+Bund 0351/002/01 8x40
Artikel-Nr.:
     6012-28865908
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0351/002/01 8x40
EAN/GTIN:
     4001796756863

Halbrundkopfschraube m.Innen-6-K.+Bund 0351/002/01 8x40

Halbrundkopfschrauben mit Innensechskant und Bund 10.9 nach ISO 7380-2 galv. verzinkt getempert HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
10.9 (Stahl)
Kopfform:
Linsenkopf
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge bis Unterkante Kopf:
40 mm
Schraubsystem:
Innensechskant
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 18,09*
€ 25,40*
€ 5,00*
ab € 25,00*
€ 34,16*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 28,40*
€ 38,62*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,62*
€ 45,9578
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,11*
€ 45,3509
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,84*
€ 42,6496
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,78*
€ 41,3882
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,43*
€ 39,7817
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,40*
€ 33,796
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,142* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.