Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senk-Holzschraube Schlitz, Stahl g.vz 0520/001/02 5x40


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Senk-Holzschraube Schlitz, Stahl g.vz 0520/001/02 5x40
Senk-Holzschraube Schlitz, Stahl g.vz 0520/001/02 5x40
Artikel-Nr.:
     6012-28866051
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0520/001/02 5x40
EAN/GTIN:
     4001796438219
Suchbegriffe:
DIN 97
DIN 97 Holzschraube
DIN 97 Schlitzschraube
DIN 97 Senkkopfschraube

Senk-Holzschraube Schlitz, Stahl g.vz 0520/001/02 5x40

Senk-Holzschrauben mit Schlitz Stahl DIN 97 galv. verzinkt KP 200 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gehärtet:
nein
Kopfform:
Trompetenkopf
Schraubsystem:
Schlitz
Länge:
40 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
400
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1194*
€ 0,1684*
5 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 6,51*
€ 9,24*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 8,45*
€ 11,83*
Lager 6012
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 9,52*
€ 13,42*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,42*
€ 15,9698
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,15*
€ 13,2685
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,93*
€ 13,0067
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 10,00*
€ 11,90
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 9,78*
€ 11,6382
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 9,52*
€ 11,3288
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0476* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,94*
Zubehör
Bohrcraft
61001506025
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.