Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter Kl.8 Feingewinde, DIN934 0628/001/01 20x1,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantmutter Kl.8 Feingewinde, DIN934 0628/001/01 20x1,5
Sechskantmutter Kl.8 Feingewinde, DIN934 0628/001/01 20x1,5
Artikel-Nr.:
     6012-28866268
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0628/001/01 20x1,5
EAN/GTIN:
     4001796211867
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG

Sechskantmutter Kl.8 Feingewinde, DIN934 0628/001/01 20x1,5

Sechskantmuttern Feingewinde Kl.8 DIN EN ISO 8673(ehem.DIN 934) galv. verzinkt HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
20
Schlüsselweite:
30 mm
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindeart:
UNF
Höhe:
18 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 23,33*
€ 31,23*
€ 5,00*
ab € 29,61*
€ 38,81*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 30,52*
€ 39,97*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,97*
€ 47,5643
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,74*
€ 47,2906
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,19*
€ 44,2561
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,18*
€ 43,0542
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,96*
€ 41,6024
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,52*
€ 36,3188
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3052* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.