Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-28867564 Herst.-Nr.: 0701/001/01 8 EAN/GTIN: 4001796221811 |
| |
|
| | |
| Sicherungsmutter hohe Form, galv.vz 0701/001/01 8 Sicherungsmuttern, hohe Form galv. verzinkt HP 1000 Stück Weitere Informationen: | | Mit Nylonring: | nein | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Gewindemaß (metrisch): | 8 | Höhe: | 9,5 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 30,62* | € 40,63* | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 30,93* | € 40,75* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 31,78* | € 41,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03178* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|