Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-28868365 Herst.-Nr.: 1135/001/05 5x16 EAN/GTIN: 4026303027113 |
| |
|
| | |
| JD-79 Spanplattenschraube Pan-Head-Z 1135/001/05 5x16 JD-79 Spanpl.-schraube Pan-Head-Z galv. verzinkt IV 1000 Stück Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Kopfform: | sonstige | Schraubsystem: | Pozidriv PZ | Länge: | 16 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 15,00* | € 20,65* | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 15,18* | € 20,78* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 17,07* | € 23,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01707* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|