Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-28868879 Herst.-Nr.: 1127/001/03 6x25 EAN/GTIN: 4001796946912 |
| |
|
| | |
| JD Plus Universalschraube Pan-Head, I-Stern 1127/001/03 6x25 JD Plus Universalschraube mit I-Stern, Pan-Head galv. verzinkt Box 500 Stück Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Kopfform: | sonstige | Schraubsystem: | Innensechsrund TX | Länge: | 25 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild Detailansicht |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 23,29* | € 31,14* | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 23,34* | € 31,26* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 26,32* | € 34,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,05264* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|