Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring Form A galv.verz. DIN127 1516/001/01 24


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Federring Form A galv.verz. DIN127 1516/001/01 24
Federring Form A galv.verz. DIN127 1516/001/01 24
Artikel-Nr.:
     6012-28869147
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1516/001/01 24
EAN/GTIN:
     4001796245022
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
din 127 a

Federring Form A galv.verz. DIN127 1516/001/01 24

Federringe Form A DIN 127 galv. verzinkt HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
24 mm
Außendurchmesser:
40 mm
Stärke:
5 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
24
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: din 127
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 19,97*
€ 27,04*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 20,09*
€ 27,16*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 22,83*
€ 30,56*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,56*
€ 36,3664
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,95*
€ 35,6405
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,43*
€ 33,8317
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,49*
€ 32,7131
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,59*
€ 31,6421
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,83*
€ 27,1677
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2283* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.